曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D100-5

薄形シリンダ CDQ2D100-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D100-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D100-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D100-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D100-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D100-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D100-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D100-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52899235CDQ2D100-50DCMZ-A73HZ
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899244CDQ2D100-50DCMZ-A73Z
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899253CDQ2D100-50DCMZ-A93
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899262CDQ2D100-50DCMZ-A93L
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899271CDQ2D100-50DCMZ-A93VZ
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899287CDQ2D100-50DCMZ-F79
46,920
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899296CDQ2D100-50DCMZ-M9BAL
48,790
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899305CDQ2D100-50DCMZ-M9BAVL
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899314CDQ2D100-50DCMZ-M9BV
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899323CDQ2D100-50DCMZ-P4DWSC-XC35
60,280
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52899332CDQ2D100-50DCZ-A72
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899341CDQ2D100-50DCZ-A72S
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899357CDQ2D100-50DCZ-A93L
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899366CDQ2D100-50DCZ-M9BAL
47,250
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899375CDQ2D100-50DCZ-M9BAVL
47,910
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899384CDQ2D100-50DCZ-M9BL
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899393CDQ2D100-50DCZ-M9BVL
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899402CDQ2D100-50DMZ-A93LS
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899411CDQ2D100-50DMZ-A93Z
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899427CDQ2D100-50DMZ-F79WL
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899436CDQ2D100-50DMZ-M9B
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899445CDQ2D100-50DMZ-M9BAL
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899454CDQ2D100-50DMZ-M9BAVL
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899463CDQ2D100-50DMZ-M9BWLS
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899472CDQ2D100-50DMZ-M9BWSDPC
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899481CDQ2D100-50DMZ-M9BWZ
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899497CDQ2D100-50DMZ-M9BWZS
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899506CDQ2D100-50DMZ-M9BZS
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899515CDQ2D100-50DMZ-M9NWM
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899551CDQ2D100-50DMZ-P4DWSE
54,290
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899567CDQ2D100-50DMZ-P5DWSCS-XC26
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899576CDQ2D100-50DMZ-P5DWSC-XC26
54,730
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899585CDQ2D100-50DMZ-XC26
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899594CDQ2D100-50DMZ-XC4
43,180
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52899603CDQ2D100-50DZ-A93
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899612CDQ2D100-50DZ-A93S
37,730
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899621CDQ2D100-50DZ-M9BAL
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899637CDQ2D100-50DZ-M9BAVL
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899646CDQ2D100-50DZ-M9BL
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899655CDQ2D100-50DZ-M9BVL
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899664CDQ2D100-50DZ-M9BW
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899691CDQ2D100-50DZ-P5DWSCS-XC26
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899707CDQ2D100-50DZ-P5DWSC-XC26
53,190
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899716CDQ2D100-50DZ-XC26
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52899524CDQ2D100-50DMZ-P3DWSCS-XC26
41,100
取扱い終了
返品不可
52899533CDQ2D100-50DMZ-P3DWSC-XC26
47,650
取扱い終了
返品不可
52899542CDQ2D100-50DMZ-P3DWZ-XC35
50,800
取扱い終了
返品不可
52899673CDQ2D100-50DZ-P3DWSCS-XC26
39,700
取扱い終了
返品不可
52899682CDQ2D100-50DZ-P3DWSC-XC26
46,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする