カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,150)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • PMC(12)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • Bullcon(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • イトーキ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • エンジニア(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • データシステム(2)
  • DUCATI(2)
  • ホンダ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 日本メカケミカル(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • Beat-Sonic(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-z73」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25TF~)SMC
8,513税込9,364
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25TN~)SMC
8,513税込9,364
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25~)SMC
8,513税込9,364
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20TF~)SMC
8,090税込8,899
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20TN~)SMC
8,090税込8,899
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20~)SMC
8,090税込8,899
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TF-】SMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40TN-】SMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D40-】SMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32TF-】SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32TN-】SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32-】SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25TF-】SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25TN-】SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25-】SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20TF-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20TN-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16)SMC
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)SMC
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CRB1_S/CDRB1_S - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/要部ステンレス仕様 SMCCRB1_S/CDRB1_S - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/要部ステンレス仕様SMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMCCHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)SMC
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMCCHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBG80 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBG80SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF80 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF80SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF63 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF63SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF40 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF40SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF100SMC
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBD80 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBD80SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBD63 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBD63SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...