8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDJ2D16-57Z-B-XC3BB CD Series(CDJ2D16-57Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)57 クッション(-) ラバークッション(標準) ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

CDJ2D10-57Z-NW-M9B-A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-57Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)57 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

CDQ2D50-57DZ-A93S CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D50-57DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)57 タイプ(-) 空気圧タイプ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷



薄形シリンダ CDQ2D32-5 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB40 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-57DZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード