628件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SS5Y5-11S6D24-13B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6D24 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数13 SIユニット(D) EtherCAT対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷



パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC CADデータあり
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)

・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

VXD245HU パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD245HU SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(U) AC110 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体高温水用 材質(ボディ)(H) C37 口径1/2
1個
9,898 税込10,888
21日以内出荷

VXD245GQ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD245GQ SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(Q) AC200 口径3/8 リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体高温水用 材質(ボディ)(G) C37
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

VXD243KT パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243KT SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(T) AC100 口径1/2 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体油用 材質(ボディ)(K) SUS
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷

VXD243GK パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243GK SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(K) AC200 口径3/8 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体油用 材質(ボディ)(G) C37
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

VXD240KE パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KE SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(E) AC230 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(K) SUS 口径1/2
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

VXD243KN パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243KN SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(N) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体油用 材質(ボディ)(K) SUS 口径1/2
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷

VXD243GF パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243GF SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(F) DC24 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体油用 材質(ボディ)(G) C37 口径3/8
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

VXD240HW パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HW SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(W) AC230 口径1/2 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(H) C37
1個
8,698 税込9,568
21日以内出荷

VXD246KH パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD246KH SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(H) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体高温油用 材質(ボディ)(K) SUS 口径1/2
1個
24,980 税込27,478
21日以内出荷

VXD246GK パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD246GK SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(K) AC200 口径3/8 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体高温油用 材質(ボディ)(G) C37
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

VXD245GH パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD245GH SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(H) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体高温水用 材質(ボディ)(G) C37 口径3/8
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

VXD243JD パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243JD SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(D) AC200 口径3/8 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体油用 材質(ボディ)(J) SUS
1個
20,980 税込23,078
21日以内出荷

・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

VXD245KGA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD245KGA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径1/2 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体高温水用 材質(ボディ)(K) SUS
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷

VXD243HAB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HAB SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

VXD243HAA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HAA SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

VXD242KLD パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KLD SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(L) AC230 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体水用 材質(ボディ)(K) SUS 口径1/2
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

VXD242KJB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KJB SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(J) AC110 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体水用 材質(ボディ)(K) SUS 口径1/2
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

VXD242KHA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KHA SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(H) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体水用 材質(ボディ)(K) SUS 口径1/2
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

VXD242JMZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JMZ SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(M) DC24 口径3/8 リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体水用 材質(ボディ)(J) SUS
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

VXD242JGA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242JGA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径3/8 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体水用 材質(ボディ)(J) SUS
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

VXD242GNZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GNZ SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(N) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体水用 材質(ボディ)(G) C37 口径3/8
1個
9,498 税込10,448
21日以内出荷

VXD242GHZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GHZ SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(H) AC100 口径3/8 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体水用 材質(ボディ)(G) C37
1個
9,398 税込10,338
21日以内出荷

VXD240KGL パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KGL SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(G) DC24 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(K) SUS 口径1/2
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷

VXD240KGD パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KGD SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径1/2 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(K) SUS
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

VXD240JFD パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240JFD SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(F) DC24 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(J) SUS 口径3/8
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

VXD240HSZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HSZ SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(S) DC24 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(H) C37 口径1/2
1個
8,898 税込9,788
21日以内出荷

VXD240HMH パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HMH SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(M) DC24 口径1/2 リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(H) C37
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

VXD240HJE パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HJE SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(J) AC110 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(H) C37 口径1/2
1個
9,398 税込10,338
21日以内出荷

VXD240HHF パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HHF SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(H) AC100 口径1/2 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(H) C37
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

VXD240HCB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HCB SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(C) AC110 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(H) C37 口径1/2
1個
8,398 税込9,238
21日以内出荷

VXD240GYB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GYB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(Y) DC24 口径3/8 リード線取出方法平形ターミナル ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(G) C37
1個
8,498 税込9,348
21日以内出荷

VXD240GHC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GHC SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(H) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 材質(ボディ)(G) C37 口径3/8
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2D~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)