カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,587)
  • 油圧機器・油圧ホース(678)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • メカニカル部品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(339)
  • SAMTEC(251)
  • KANA(片山チエン)(214)
  • MAZDA(マツダ)(194)
  • CKD(157)
  • YAMAHA(ヤマハ)(138)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • VISHAY(87)
  • MICROCHIP(79)
  • omron(オムロン)(64)
  • シグマ光機(59)
  • 長野計器(57)
  • Panaracer(パナレーサー)(52)
  • エスコ(37)
  • ADVANTEC(29)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • サンコー(三甲)(22)
  • Festo(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(208)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2f」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3,279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20D2F SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20D2FSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D2~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D2) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D2)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D2) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D2)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20D2) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20D2)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D2) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D2)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS20) SMCMIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS20)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D2) SMCMHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D2)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20D2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20D2SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D2 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D2SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-2~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-2~)SMC
7,998税込8,798
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-2~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-2~)SMC
5,798税込6,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~)SMC
8,498税込9,348
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~)SMC
6,298税込6,928
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDQ2D50F) SMCCD Series(CDQ2D50F)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZAJ SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZAJSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4
CQ Series(CQ2D32F) SMCCQ Series(CQ2D32F)SMC
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CQ Series(CQ2D50F) SMCCQ Series(CQ2D50F)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
薄形シリンダ CDQ2D40F SMC薄形シリンダ CDQ2D40FSMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D63F SMC薄形シリンダ CDQ2D63FSMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D32F SMC薄形シリンダ CDQ2D32FSMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D50F SMC薄形シリンダ CDQ2D50FSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付(MHZJ2) SMCMHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付(MHZJ2)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
CD Series(CDM2D25F) SMCCD Series(CDM2D25F)SMC
6,498税込7,148
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CD Series(CDM2D20F) SMCCD Series(CDM2D20F)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RQ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RQSMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(Q) AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RN SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RNSMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(N) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
関連キーワード
...