45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧DC24V 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307Y) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

S Series(SY7120-5D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC100(50/60Hz) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)








フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2D~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2D~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)







フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2F~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2F~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

S Series(SY7120-3D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307K SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)










SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5D) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)