カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(1)
- イチネンTASCO(1)
「da150k1」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-150K
SMC¥96,980税込¥106,6781個14日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DA
SMC1個15日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA25-~)
SMC1個30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付取付支持形式クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA80-~)
SMC1個30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付取付支持形式クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)80取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA20-~)
SMC1個30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付取付支持形式クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DA~)
SMC取扱い終了・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。取付支持形式クレビス形クッションエアクッション使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA40-1~)
SMC取扱い終了・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付取付支持形式クレビス形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA100-~)
SMC取扱い終了・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付取付支持形式クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA63-1~)
SMC取扱い終了・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付取付支持形式クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA50-1~)
SMC取扱い終了・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付取付支持形式クレビス形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50