エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA100-~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
- 取付支持形式
- クレビス形
- クッション
- エアクッション
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~700
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.05~1.0
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 100
- 取付金具
- クレビス形
- 給油
- 不要(無給油)
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13400247 | CDG1DA100-25 | 49233135 | CDG1DA100-25Z | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400292 | CDG1DA100-25-K59WZ | 49235095 | CDG1DA100-25Z-K59WZ | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400694 | CDG1DA100-40 | 49233345 | CDG1DA100-40Z | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400764 | CDG1DA100-50-B54L | 49234675 | CDG1DA100-50Z-B54L | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400773 | CDG1DA100-50-K59 | 49234982 | CDG1DA100-50Z-K59 | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400782 | CDG1DA100-50-K59L | 33377347 | CDG1DA100-50Z-K59L | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400791 | CDG1DA100-50-K59W | 33377338 | CDG1DA100-50Z-K59W | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400807 | CDG1DA100-50-K59WL | 49235122 | CDG1DA100-50Z-K59WL | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400825 | CDG1DA100-55-B54 | 49234702 | CDG1DA100-55Z-B54 | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400852 | CDG1DA100-60-K59W | 49235147 | CDG1DA100-60Z-K59W | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400877 | CDG1DA100-70-B54 | 49234718 | CDG1DA100-70Z-B54 | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400913 | CDG1DA100-75-B54 | 33377198 | CDG1DA100-75Z-B54 | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400922 | CDG1DA100-75-B54L | 49234876 | CDG1DA100-75Z-B54L | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400931 | CDG1DA100-75-B54S | 49234176 | CDG1DA100-75Z-B54S | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400965 | CDG1DA100-75-K59L | 33377383 | CDG1DA100-75Z-K59L | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400992 | CDG1DA100-80 | 49233747 | CDG1DA100-80Z | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13401017 | CDG1DA100-90J-K59W | 33377812 | CDG1DA100-90JZ-K59W | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399407 | CDG1DA100-100-B54S | 33377033 | CDG1DA100-100Z-B54S | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399592 | CDG1DA100-125-B54S | 33377085 | CDG1DA100-125Z-B54S | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399635 | CDG1DA100-125-K59W | 33377548 | CDG1DA100-125Z-K59W | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399653 | CDG1DA100-125J-B54L4 | 33378248 | CDG1DA100-125JZ-B54L4 | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399662 | CDG1DA100-125J-K59W | 49235655 | CDG1DA100-125JZ-K59W | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399775 | CDG1DA100-150-B54S | 49234562 | CDG1DA100-150Z-B54S | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399784 | CDG1DA100-150-B59W | 49235262 | CDG1DA100-150Z-B59W | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399845 | CDG1DA100-150-K59LS | 49234763 | CDG1DA100-150Z-K59LS | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399854 | CDG1DA100-150-K59W | 49235454 | CDG1DA100-150Z-K59W | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399863 | CDG1DA100-150-K59WL | 33377654 | CDG1DA100-150Z-K59WL | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399872 | CDG1DA100-150-K593 | 33377943 | CDG1DA100-150Z-K593 | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399897 | CDG1DA100-150J-B54 | 49235576 | CDG1DA100-150JZ-B54 | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399906 | CDG1DA100-150J-K59W | 33377977 | CDG1DA100-150JZ-K59W | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399915 | CDG1DA100-150K-K59 | 49235716 | CDG1DA100-150KZ-K59 | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399933 | CDG1DA100-170J-G5BAL | 49235838 | CDG1DA100-170JZ-G5BAL | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399951 | CDG1DA100-175-B54 | 49235393 | CDG1DA100-175Z-B54 | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13399976 | CDG1DA100-175-B64 | 49235165 | CDG1DA100-175Z-B64 | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400125 | CDG1DA100-200-B59WL | 49235488 | CDG1DA100-200Z-B59WL | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400134 | CDG1DA100-200-B59WLS | 49235007 | CDG1DA100-200Z-B59WLS | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400177 | CDG1DA100-200-K59 | 49235542 | CDG1DA100-200Z-K59 | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400186 | CDG1DA100-200-K59L | 33377785 | CDG1DA100-200Z-K59L | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400213 | CDG1DA100-200-K593 | 33378022 | CDG1DA100-200Z-K593 | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400353 | CDG1DA100-250-B54 | 49235524 | CDG1DA100-250Z-B54 | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400387 | CDG1DA100-250-B54ZS | 49235217 | CDG1DA100-250Z-B54ZS | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400396 | CDG1DA100-250-B59WL | 49235594 | CDG1DA100-250Z-B59WL | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400475 | CDG1DA100-275 | 49234973 | CDG1DA100-275Z | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400572 | CDG1DA100-300-B59WL | 49235673 | CDG1DA100-300Z-B59WL | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400597 | CDG1DA100-300-G5BAZ | 33378144 | CDG1DA100-300Z-G5BAZ | ![]() | CD Series(CDG1DA100) | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400615 | CDG1DA100-300-G59L4 | 49235953 | CDG1DA100-300Z-G59L4 | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13400651 | CDG1DA100-300-K59WL | 49235734 | CDG1DA100-300Z-K59WL | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |























