曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA40-1~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA40-1~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

取付支持形式
クレビス形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
167件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13411063CDG1DA40-15-H7BWL15複動片ロッド
¥18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410092CDG1DA40-100-B59WL100複動片ロッド
¥19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410101CDG1DA40-100-B64S100複動片ロッド
¥13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410135CDG1DA40-100-C73CZ100複動片ロッド
¥18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410187CDG1DA40-100-C80L100複動片ロッド
¥16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410223CDG1DA40-100-H7A1LS100複動片ロッド
¥14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410311CDG1DA40-100-H7CZ100複動片ロッド
¥20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410494CDG1DA40-105J-C73L105複動片ロッド
¥21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410503CDG1DA40-110110複動片ロッド
¥11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410512CDG1DA40-110-B53L110複動片ロッド
¥19,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410521CDG1DA40-110-B54L110複動片ロッド
¥19,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410537CDG1DA40-110-C73L110複動片ロッド
¥16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410546CDG1DA40-110-G59L110複動片ロッド
¥21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410564CDG1DA40-115-C73115複動片ロッド
¥16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410634CDG1DA40-125-B54S125複動片ロッド
¥15,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410677CDG1DA40-125-C73C125複動片ロッド
¥17,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410686CDG1DA40-125-C73CZ125複動片ロッド
¥18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410747CDG1DA40-125-C80L125複動片ロッド
¥16,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410826CDG1DA40-125-H7NWL125複動片ロッド
¥20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410932CDG1DA40-125J-B54L125複動片ロッド
¥23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410941CDG1DA40-128-B64S128複動片ロッド
¥14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410966CDG1DA40-130130複動片ロッド
¥12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410984CDG1DA40-130-C73Z130複動片ロッド
¥17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13410993CDG1DA40-135-B54L135複動片ロッド
¥19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411036CDG1DA40-140-H7A1L140複動片ロッド
¥19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411045CDG1DA40-145-K59145複動片ロッド
¥21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411133CDG1DA40-150-B54S150複動片ロッド
¥15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411142CDG1DA40-150-B54Z150複動片ロッド
¥20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411151CDG1DA40-150-B59WL150複動片ロッド
¥20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411167CDG1DA40-150-B59WS150複動片ロッド
¥15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411273CDG1DA40-150-H7A1150複動片ロッド
¥18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411291CDG1DA40-150-H7A1LS150複動片ロッド
¥15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411307CDG1DA40-150-H7A1S150複動片ロッド
¥15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411343CDG1DA40-150-H7BAL3150複動片ロッド
¥27,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411386CDG1DA40-150-H7NW150複動片ロッド
¥20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411517CDG1DA40-150K150複動片ロッド
¥18,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411562CDG1DA40-175-B53L175複動片ロッド
¥20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411605CDG1DA40-175-H7A1L175複動片ロッド
¥19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411641CDG1DA40-180K-G5BAL180複動片ロッド
¥31,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
13411657CDG1DA40-190-H7BAL190複動片ロッド
¥22,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13409995CDG1DA40-100100複動片ロッド
¥11,300
取扱い終了
返品不可
13410004CDG1DA40-100-A93100複動片ロッド
¥14,900
取扱い終了
返品不可
13410013CDG1DA40-100-B53100複動片ロッド
¥18,400
取扱い終了
返品不可
13410022CDG1DA40-100-B53L100複動片ロッド
¥19,000
取扱い終了
返品不可
13410031CDG1DA40-100-B53Z100複動片ロッド
¥19,700
取扱い終了
返品不可
13410047CDG1DA40-100-B54100複動片ロッド
¥18,400
取扱い終了
返品不可
13410056CDG1DA40-100-B54L100複動片ロッド
¥19,000
取扱い終了
返品不可
13410065CDG1DA40-100-B54LS100複動片ロッド
¥15,000
取扱い終了
返品不可
13410074CDG1DA40-100-B54S100複動片ロッド
¥14,700
取扱い終了
返品不可
13410083CDG1DA40-100-B54Z100複動片ロッド
¥19,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13411063CDG1DA40-15-H7BWL33388398CDG1DA40-15Z-M9BWLCDG1DA40-15-H7BWL CD Series(CDG1DA40) SMC 33388398CD Series(CDG1DA40)SMC1個
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410092CDG1DA40-100-B59WL49232216CDG1DA40-100Z-B59WLCDG1DA40-100-B59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232216CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410101CDG1DA40-100-B64S49228664CDG1DA40-100Z-B64SCDG1DA40-100-B64S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49228664CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥13,980
税込¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410135CDG1DA40-100-C73CZ49231683CDG1DA40-100Z-C73CZCDG1DA40-100-C73CZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231683CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410187CDG1DA40-100-C80L49228804CDG1DA40-100Z-A90LCDG1DA40-100-C80L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49228804CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410223CDG1DA40-100-H7A1LS49228813CDG1DA40-100Z-M9NLSCDG1DA40-100-H7A1LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49228813CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410311CDG1DA40-100-H7CZ49232313CDG1DA40-100Z-H7CZCDG1DA40-100-H7CZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232313CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410494CDG1DA40-105J-C73L33390105CDG1DA40-105JZ-A93LCDG1DA40-105J-C73L CD Series(CDG1DA40) SMC 33390105CD Series(CDG1DA40)SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410503CDG1DA40-11049228086CDG1DA40-110ZCDG1DA40-110 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49228086CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥11,980
税込¥13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410512CDG1DA40-110-B53L33388005CDG1DA40-110Z-A93LCDG1DA40-110-B53L CD Series(CDG1DA40) SMC 33388005CD Series(CDG1DA40)SMC1個
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410521CDG1DA40-110-B54L49232128CDG1DA40-110Z-B54LCDG1DA40-110-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232128CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410537CDG1DA40-110-C73L33388005CDG1DA40-110Z-A93LCDG1DA40-110-C73L CD Series(CDG1DA40) SMC 33388005CD Series(CDG1DA40)SMC1個
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410546CDG1DA40-110-G59L49231665CDG1DA40-110Z-M9NLCDG1DA40-110-G59L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231665CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410564CDG1DA40-115-C7349229215CDG1DA40-115Z-A93CDG1DA40-115-C73 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49229215CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410634CDG1DA40-125-B54S49229093CDG1DA40-125Z-B54SCDG1DA40-125-B54S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49229093CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410677CDG1DA40-125-C73C49230012CDG1DA40-125Z-C73CCDG1DA40-125-C73C CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49230012CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410686CDG1DA40-125-C73CZ49231832CDG1DA40-125Z-C73CZCDG1DA40-125-C73CZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231832CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410747CDG1DA40-125-C80L49228926CDG1DA40-125Z-A90LCDG1DA40-125-C80L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49228926CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410826CDG1DA40-125-H7NWL49231796CDG1DA40-125Z-M9NWLCDG1DA40-125-H7NWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231796CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410932CDG1DA40-125J-B54L49233354CDG1DA40-125JZ-B54LCDG1DA40-125J-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233354CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410941CDG1DA40-128-B64S49228908CDG1DA40-128Z-B64SCDG1DA40-128-B64S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49228908CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410966CDG1DA40-13049228183CDG1DA40-130ZCDG1DA40-130 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49228183CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥11,980
税込¥13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410984CDG1DA40-130-C73Z49229872CDG1DA40-130Z-A93ZCDG1DA40-130-C73Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49229872CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13410993CDG1DA40-135-B54L49232225CDG1DA40-135Z-B54LCDG1DA40-135-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232225CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411036CDG1DA40-140-H7A1L49231814CDG1DA40-140Z-M9NLCDG1DA40-140-H7A1L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231814CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411045CDG1DA40-145-K5949230116CDG1DA40-145Z-M9BCDG1DA40-145-K59 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49230116CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411133CDG1DA40-150-B54S49229303CDG1DA40-150Z-B54SCDG1DA40-150-B54S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49229303CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411142CDG1DA40-150-B54Z49232392CDG1DA40-150Z-B54ZCDG1DA40-150-B54Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232392CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411151CDG1DA40-150-B59WL49232408CDG1DA40-150Z-B59WLCDG1DA40-150-B59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232408CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411167CDG1DA40-150-B59WS49229425CDG1DA40-150Z-B59WSCDG1DA40-150-B59WS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49229425CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411273CDG1DA40-150-H7A149231595CDG1DA40-150Z-M9NCDG1DA40-150-H7A1 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231595CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411291CDG1DA40-150-H7A1LS49229102CDG1DA40-150Z-M9NLSCDG1DA40-150-H7A1LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49229102CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411307CDG1DA40-150-H7A1S49228987CDG1DA40-150Z-M9NSCDG1DA40-150-H7A1S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49228987CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411343CDG1DA40-150-H7BAL349233512CDG1DA40-150Z-M9BAL3CDG1DA40-150-H7BAL3 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233512CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411386CDG1DA40-150-H7NW49231692CDG1DA40-150Z-M9NWCDG1DA40-150-H7NW CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231692CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411517CDG1DA40-150K49231753CDG1DA40-150KZCDG1DA40-150K CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231753CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411562CDG1DA40-175-B53L49229915CDG1DA40-175Z-A93LCDG1DA40-175-B53L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49229915CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411605CDG1DA40-175-H7A1L49232076CDG1DA40-175Z-M9NLCDG1DA40-175-H7A1L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232076CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411641CDG1DA40-180K-G5BAL49234203CDG1DA40-180KZ-M9BALCDG1DA40-180K-G5BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234203CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥27,980
税込¥30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13411657CDG1DA40-190-H7BAL49232566CDG1DA40-190Z-M9BALCDG1DA40-190-H7BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232566CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする