曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA63-1~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA63-1~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

取付支持形式
クレビス形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
136件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13419445CDG1DA63-100-C73CLS100
¥21,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13419506CDG1DA63-100-H7A1100
¥25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13419515CDG1DA63-100-H7B100
¥25,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13419725CDG1DA63-100K100
¥23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13419743CDG1DA63-110-C73L110
¥24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13419761CDG1DA63-115115
¥19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13419777CDG1DA63-115K-B54L115
¥32,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13419804CDG1DA63-120-H7NWZ120
¥28,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13419874CDG1DA63-125-B53S125
¥22,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
13419953CDG1DA63-125-H7A1L125
¥26,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13420102CDG1DA63-135-C73135
¥24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13420111CDG1DA63-135K-B54L135
¥33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13420215CDG1DA63-150-B54150
¥27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13420276CDG1DA63-150-B59WL150
¥28,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13420285CDG1DA63-150-B59WLS150
¥23,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13420547CDG1DA63-175-B54L175
¥28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13420565CDG1DA63-175-C73175
¥25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13420583CDG1DA63-175-G5BAL175
¥32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13420617CDG1DA63-180-C73180
¥25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13420626CDG1DA63-185185
¥21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
13420635CDG1DA63-185-B54185
¥28,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13420644CDG1DA63-185-C73185
¥25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13419786CDG1DA63-1212
¥17,400
取扱い終了
返品不可
13419296CDG1DA63-100100
¥19,050
取扱い終了
返品不可
13419305CDG1DA63-100-A93100
¥22,400
取扱い終了
返品不可
13419314CDG1DA63-100-A93L100
¥23,000
取扱い終了
返品不可
13419323CDG1DA63-100-A93S100
¥20,450
取扱い終了
返品不可
13419332CDG1DA63-100-B53100
¥25,900
取扱い終了
返品不可
13419341CDG1DA63-100-B53L100
¥26,500
取扱い終了
返品不可
13419357CDG1DA63-100-B53LS100
¥22,500
取扱い終了
返品不可
13419366CDG1DA63-100-B53S100
¥22,200
取扱い終了
返品不可
13419375CDG1DA63-100-B54100
¥25,900
取扱い終了
返品不可
13419384CDG1DA63-100-B54L100
¥26,500
取扱い終了
返品不可
13419393CDG1DA63-100-B54S100
¥22,200
取扱い終了
返品不可
13419402CDG1DA63-100-B54Z100
¥27,200
取扱い終了
返品不可
13419411CDG1DA63-100-B59WL100
¥27,200
取扱い終了
返品不可
13419427CDG1DA63-100-C73100
¥23,200
取扱い終了
返品不可
13419436CDG1DA63-100-C73C100
¥24,400
取扱い終了
返品不可
13419454CDG1DA63-100-C73L100
¥23,800
取扱い終了
返品不可
13419463CDG1DA63-100-C73S100
¥20,850
取扱い終了
返品不可
13419472CDG1DA63-100-G5BAL100
¥30,300
取扱い終了
返品不可
13419481CDG1DA63-100-G59LS100
¥23,450
取扱い終了
返品不可
13419497CDG1DA63-100-G59W100
¥28,400
取扱い終了
返品不可
13419524CDG1DA63-100-H7BAL100
¥29,000
取扱い終了
返品不可
13419533CDG1DA63-100-H7BL100
¥25,800
取扱い終了
返品不可
13419542CDG1DA63-100-H7BW100
¥26,900
取扱い終了
返品不可
13419551CDG1DA63-100-H7BWL100
¥27,500
取扱い終了
返品不可
13419567CDG1DA63-100-H7BWLS100
¥23,000
取扱い終了
返品不可
13419576CDG1DA63-100-H7BWS100
¥22,700
取扱い終了
返品不可
13419585CDG1DA63-100-H7BZ100
¥26,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13419445CDG1DA63-100-C73CLS49232803CDG1DA63-100Z-C73CLSCDG1DA63-100-C73CLS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232803CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13419506CDG1DA63-100-H7A149233582CDG1DA63-100Z-M9NCDG1DA63-100-H7A1 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233582CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13419515CDG1DA63-100-H7B49233494CDG1DA63-100Z-M9BCDG1DA63-100-H7B CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233494CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13419725CDG1DA63-100K49233372CDG1DA63-100KZCDG1DA63-100K CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233372CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13419743CDG1DA63-110-C73L33397114CDG1DA63-110Z-A93LCDG1DA63-110-C73L CD Series(CDG1DA63) SMC 33397114CD Series(CDG1DA63)SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13419761CDG1DA63-11549232207CDG1DA63-115ZCDG1DA63-115 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232207CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13419777CDG1DA63-115K-B54L49235016CDG1DA63-115KZ-B54LCDG1DA63-115K-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49235016CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥32,980
税込¥36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13419804CDG1DA63-120-H7NWZ49234002CDG1DA63-120Z-M9NWZCDG1DA63-120-H7NWZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234002CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13419874CDG1DA63-125-B53S49232584CDG1DA63-125Z-A93SCDG1DA63-125-B53S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232584CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13419953CDG1DA63-125-H7A1L49233808CDG1DA63-125Z-M9NLCDG1DA63-125-H7A1L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233808CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13420102CDG1DA63-135-C7349233302CDG1DA63-135Z-A93CDG1DA63-135-C73 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233302CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13420111CDG1DA63-135K-B54L33399826CDG1DA63-135KZ-B54LCDG1DA63-135K-B54L CD Series(CDG1DA63) SMC 33399826CD Series(CDG1DA63)SMC1個
¥32,980
税込¥36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13420215CDG1DA63-150-B5449234106CDG1DA63-150Z-B54CDG1DA63-150-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234106CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13420276CDG1DA63-150-B59WL49234298CDG1DA63-150Z-B59WLCDG1DA63-150-B59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234298CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥27,980
税込¥30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13420285CDG1DA63-150-B59WLS49233406CDG1DA63-150Z-B59WLSCDG1DA63-150-B59WLS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233406CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13420547CDG1DA63-175-B54L49234343CDG1DA63-175Z-B54LCDG1DA63-175-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234343CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥28,980
税込¥31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13420565CDG1DA63-175-C7349233598CDG1DA63-175Z-A93CDG1DA63-175-C73 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233598CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13420583CDG1DA63-175-G5BAL49234447CDG1DA63-175Z-M9BALCDG1DA63-175-G5BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234447CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥28,980
税込¥31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13420617CDG1DA63-180-C7333397394CDG1DA63-180Z-A93CDG1DA63-180-C73 CD Series(CDG1DA63) SMC 33397394CD Series(CDG1DA63)SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13420626CDG1DA63-18549232672CDG1DA63-185ZCDG1DA63-185 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232672CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥20,980
税込¥23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13420635CDG1DA63-185-B5449234255CDG1DA63-185Z-B54CDG1DA63-185-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234255CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥27,980
税込¥30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13420644CDG1DA63-185-C7349233607CDG1DA63-185Z-A93CDG1DA63-185-C73 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233607CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする