曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA50-1~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA50-1~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

取付支持形式
クレビス形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
161件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13414974CDG1DA50-100-H7A1S100複動片ロッド
¥18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415175CDG1DA50-100J-H7A1L100複動片ロッド
¥26,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415184CDG1DA50-100J-H7BAL100複動片ロッド
¥29,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415202CDG1DA50-120-C73120複動片ロッド
¥20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415245CDG1DA50-125-B53125複動片ロッド
¥23,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415263CDG1DA50-125-B53S125複動片ロッド
¥19,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415272CDG1DA50-125-B54125複動片ロッド
¥23,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415297CDG1DA50-125-B54LS125複動片ロッド
¥19,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415315CDG1DA50-125-C73125複動片ロッド
¥20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415385CDG1DA50-125-H7A1L125複動片ロッド
¥23,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415534CDG1DA50-130-H7A1L130複動片ロッド
¥23,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415543CDG1DA50-130J-C73L130複動片ロッド
¥25,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415552CDG1DA50-130K-G5BAL130複動片ロッド
¥33,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415577CDG1DA50-145-H7BWZ145複動片ロッド
¥26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415665CDG1DA50-150-B54LS150複動片ロッド
¥20,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415674CDG1DA50-150-B54S150複動片ロッド
¥20,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415701CDG1DA50-150-B59WL150複動片ロッド
¥25,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415735CDG1DA50-150-C73CZ150複動片ロッド
¥23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415753CDG1DA50-150-C73LS150複動片ロッド
¥19,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415814CDG1DA50-150-G59L150複動片ロッド
¥26,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415841CDG1DA50-150-H7A1L150複動片ロッド
¥23,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415927CDG1DA50-150-H7BWL3150複動片ロッド
¥30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416085CDG1DA50-150J-K59150複動片ロッド
¥29,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14106486CDG1DA50-170170複動片ロッド
¥18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416173CDG1DA50-175-B54S175複動片ロッド
¥21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416182CDG1DA50-175-B54Z175複動片ロッド
¥26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416207CDG1DA50-175-C73L175複動片ロッド
¥22,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416225CDG1DA50-175-H7B175複動片ロッド
¥24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416304CDG1DA50-185-B54Z185複動片ロッド
¥26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416313CDG1DA50-185-H7A1185複動片ロッド
¥24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416347CDG1DA50-195-H7A1195複動片ロッド
¥24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13416356CDG1DA50-195-H7A1L195複動片ロッド
¥25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13415595CDG1DA50-1515複動片ロッド
¥14,250
取扱い終了
返品不可
13415604CDG1DA50-15-H7BAL15複動片ロッド
¥24,250
取扱い終了
返品不可
13414782CDG1DA50-100100複動片ロッド
¥15,900
取扱い終了
返品不可
13414791CDG1DA50-100-A93100複動片ロッド
¥19,300
取扱い終了
返品不可
13414807CDG1DA50-100-A93S100複動片ロッド
¥17,350
取扱い終了
返品不可
13414816CDG1DA50-100-B53100複動片ロッド
¥22,800
取扱い終了
返品不可
13414825CDG1DA50-100-B53L100複動片ロッド
¥23,400
取扱い終了
返品不可
13414834CDG1DA50-100-B54100複動片ロッド
¥22,800
取扱い終了
返品不可
13414843CDG1DA50-100-B54L100複動片ロッド
¥23,400
取扱い終了
返品不可
13414852CDG1DA50-100-B54LS100複動片ロッド
¥19,400
取扱い終了
返品不可
13414861CDG1DA50-100-B54Z100複動片ロッド
¥24,100
取扱い終了
返品不可
13414877CDG1DA50-100-C73100複動片ロッド
¥20,100
取扱い終了
返品不可
13414886CDG1DA50-100-C73L100複動片ロッド
¥20,700
取扱い終了
返品不可
13414895CDG1DA50-100-C73LS100複動片ロッド
¥18,050
取扱い終了
返品不可
13414904CDG1DA50-100-C73Z100複動片ロッド
¥21,300
取扱い終了
返品不可
13414913CDG1DA50-100-F9BW100複動形片ロッド
¥23,800
取扱い終了
返品不可
13414922CDG1DA50-100-G59W100複動片ロッド
¥25,300
取扱い終了
返品不可
13414931CDG1DA50-100-H7A1100複動片ロッド
¥22,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13414974CDG1DA50-100-H7A1S49231848CDG1DA50-100Z-M9NSCDG1DA50-100-H7A1S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231848CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415175CDG1DA50-100J-H7A1L49233783CDG1DA50-100JZ-M9NLCDG1DA50-100J-H7A1L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233783CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415184CDG1DA50-100J-H7BAL49234167CDG1DA50-100JZ-M9BALCDG1DA50-100J-H7BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234167CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥27,980
税込¥30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415202CDG1DA50-120-C7333392248CDG1DA50-120Z-A93CDG1DA50-120-C73 CD Series(CDG1DA50) SMC 33392248CD Series(CDG1DA50)SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415245CDG1DA50-125-B5349232277CDG1DA50-125Z-A93CDG1DA50-125-B53 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232277CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415263CDG1DA50-125-B53S49231647CDG1DA50-125Z-A93SCDG1DA50-125-B53S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231647CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415272CDG1DA50-125-B5449233232CDG1DA50-125Z-B54CDG1DA50-125-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233232CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415297CDG1DA50-125-B54LS49232295CDG1DA50-125Z-B54LSCDG1DA50-125-B54LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232295CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415315CDG1DA50-125-C7349232277CDG1DA50-125Z-A93CDG1DA50-125-C73 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232277CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415385CDG1DA50-125-H7A1L49233083CDG1DA50-125Z-M9NLCDG1DA50-125-H7A1L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233083CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥22,980
税込¥25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415534CDG1DA50-130-H7A1L49233187CDG1DA50-130Z-M9NLCDG1DA50-130-H7A1L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233187CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415543CDG1DA50-130J-C73L49233668CDG1DA50-130JZ-A93LCDG1DA50-130J-C73L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233668CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415552CDG1DA50-130K-G5BAL49234605CDG1DA50-130KZ-M9BALCDG1DA50-130K-G5BAL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234605CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415577CDG1DA50-145-H7BWZ49233433CDG1DA50-145Z-M9BWZCDG1DA50-145-H7BWZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233433CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415665CDG1DA50-150-B54LS49232453CDG1DA50-150Z-B54LSCDG1DA50-150-B54LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232453CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415674CDG1DA50-150-B54S49232374CDG1DA50-150Z-B54SCDG1DA50-150-B54S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232374CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415701CDG1DA50-150-B59WL49233704CDG1DA50-150Z-B59WLCDG1DA50-150-B59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233704CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415735CDG1DA50-150-C73CZ49233327CDG1DA50-150Z-C73CZCDG1DA50-150-C73CZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233327CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415753CDG1DA50-150-C73LS49231945CDG1DA50-150Z-A93LSCDG1DA50-150-C73LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231945CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415814CDG1DA50-150-G59L49233196CDG1DA50-150Z-M9NLCDG1DA50-150-G59L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233196CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415841CDG1DA50-150-H7A1L49233196CDG1DA50-150Z-M9NLCDG1DA50-150-H7A1L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233196CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13415927CDG1DA50-150-H7BWL349234097CDG1DA50-150Z-M9BWL3CDG1DA50-150-H7BWL3 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49234097CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416085CDG1DA50-150J-K5949233923CDG1DA50-150JZ-M9BCDG1DA50-150J-K59 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233923CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14106486CDG1DA50-17049231708CDG1DA50-170ZCDG1DA50-170 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49231708CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416173CDG1DA50-175-B54S49232688CDG1DA50-175Z-B54SCDG1DA50-175-B54S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232688CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416182CDG1DA50-175-B54Z33394533CDG1DA50-175Z-B54ZCDG1DA50-175-B54Z CD Series(CDG1DA50) SMC 33394533CD Series(CDG1DA50)SMC1個
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416207CDG1DA50-175-C73L33392948CDG1DA50-175Z-A93LCDG1DA50-175-C73L CD Series(CDG1DA50) SMC 33392948CD Series(CDG1DA50)SMC1個
¥22,980
税込¥25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416225CDG1DA50-175-H7B49233293CDG1DA50-175Z-M9BCDG1DA50-175-H7B CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233293CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416304CDG1DA50-185-B54Z49233887CDG1DA50-185Z-B54ZCDG1DA50-185-B54Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233887CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416313CDG1DA50-185-H7A133393596CDG1DA50-185Z-M9NCDG1DA50-185-H7A1 CD Series(CDG1DA50) SMC 33393596CD Series(CDG1DA50)SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416347CDG1DA50-195-H7A133393605CDG1DA50-195Z-M9NCDG1DA50-195-H7A1 CD Series(CDG1DA50) SMC 33393605CD Series(CDG1DA50)SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13416356CDG1DA50-195-H7A1L49233485CDG1DA50-195Z-M9NLCDG1DA50-195-H7A1L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49233485CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする