「dn-03」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
722件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC Series(AC40D-N03) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

AC Series(AC30D-N03) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F) ろ過度(μm)0.01 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
78,980 税込86,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN140-3~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
46,980 税込51,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10SNDN) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-sub SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-3~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-3~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
65,980 税込72,578
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CV Series(CV3DN80) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット 形式(N) 無給油タイプ 通電押引(-) 通電押出し形
1個
38,980 税込42,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CV Series(CV3DN100) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
1個
43,980 税込48,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CV Series(CV3DN63) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD Series(CDV3DN63) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CD Series(CDV3DN50) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CD Series(CDV3DN100) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CV Series(CV3DN50) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CD Series(CDV3DN80) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 通電押引(-) 通電押出し形
1個
39,980 税込43,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3DN~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
24,980 税込27,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3DN SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDV3DN SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

エアシリンダ ショートタイプ CG3DN SMC CADデータあり
・新構造でコンパクト化を実現! ・機能充実させ新発売 ・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown) ・質量最大(24%Down)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
4,998 税込5,498
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3DN63-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
29,980 税込32,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3DN80-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3DN100-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動
1個
43,980 税込48,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3DN50-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN80 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット 形式(N) 無給油タイプ バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
1個
36,980 税込40,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズ SMC CADデータあり
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)




1個
47,980 税込52,778
26日以内出荷

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3DN25) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CG3DN100-100 CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3DN100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷


CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3DN25) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3DN80) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)