640件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ3E8A-1 LQ3E - ユニオンエルボ(LQ3E8A) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷

KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CD Series(CD85E8) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)8 シールなし 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種隔壁用メスユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロック付ロボットケーブル
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Z Series(ZP3E) SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10SZE8E) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力 ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(8) 8連
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y7-10SZE8E-12J-C8-NA S Series(SS5Y7-10SZE8E) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数12 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(8) 8連
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

L Series(LQ) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

リード線取出方法グロメット 種類有接点オートスイッチ 機能一般(汎用)形オートスイッチ オートスイッチ取付方法直接
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

SS5Y3-10SZE8E-16F-C4-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE8E SMC CADデータあり
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 ブロック数(8) 8連 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 ブロックタイプ(E) NPN入力 & M12 4点入力 バルブ連数16 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷


C85 Series(C85E) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)


スライドユニット CDBX SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)


スライドユニット (CDBX2N10~) SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

スライドユニット (CDBXWM10~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動両ロッド
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)








・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ZP3E-80UMS-P 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-80 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
材質シリコーンゴム プレート(P) プレート付
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷


吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
プレート(P) プレート付
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


AC Series(AC40A-04) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

関連キーワード