カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,266)
  • メカニカル部品(50)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(584)
  • Panasonic(パナソニック)(447)
  • コガネイ(340)
  • オカムラ(岡村製作所)(326)
  • KANA(片山チエン)(300)
  • MICROCHIP(294)
  • MAZDA(マツダ)(173)
  • ニチコン(143)
  • VISHAY(142)
  • イマオコーポレーション(139)
  • ニッタ(136)
  • RS PRO(128)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(118)
  • 三木プーリ(101)
  • メディアカバーマーケット(96)
  • KEMET(91)
  • ミツビシ(90)
  • AMPHENOL(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(100)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-016」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-16~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-16~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-16~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-16~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25リード線(m)3取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2
  • その他(CQ~) SMC

    その他(CQ~)

    SMC
    819税込901
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • CD Series(CDQ2F16) SMC

    CD Series(CDQ2F16)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC

    標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • CJ Series(CJ2F16) SMC

    CJ Series(CJ2F16)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMC

    モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D

    SMC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
    用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CJ Series(CJK) SMC

    CJ Series(CJK)

    SMC
    89税込98
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • ステンレスシリンダ CDJ5F16SV SMC

    ステンレスシリンダ CDJ5F16SV

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • KQ2F - メスユニオン(KQ2F16) SMC

    KQ2F - メスユニオン(KQ2F16)

    SMC
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)16
  • ステンレスシリンダ CDJ5F16SR SMC

    ステンレスシリンダ CDJ5F16SR

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2F16 SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2F16

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • フート金具 SMC

    フート金具

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
  • 薄形シリンダ CDQ2F16-1 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F16-1

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQS-~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQS-~)

    SMC
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • KQB2F (G) - メスユニオン(KQB2F16) SMC

    KQB2F (G) - メスユニオン(KQB2F16)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    形状メスユニオン型式KQB2F16-G03
  • CD Series(CDJ2F16-110AZ) SMC

    CD Series(CDJ2F16-110AZ)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • その他(CL~) SMC

    その他(CL~)

    SMC
    89税込98
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CDQ2F16-3 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F16-3

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2F16-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F16-2

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CJ2シリーズ用 フランジ金具 SMC

    CJ2シリーズ用 フランジ金具

    SMC
    89税込98
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • 空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC

    空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F16-60 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F16-60

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F16-45 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F16-45

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F16-125 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F16-125

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • 25A-CQ-F - フランジ 25A-対応 SMC

    25A-CQ-F - フランジ 25A-対応

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F16 SMC

    ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2F16

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • エンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2F16 SMC

    エンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2F16

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F16-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F16-~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F16-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F16-~DMZ~)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F16-100 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F16-100

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • ファインロック シリンダ(CDLJ2F16-~) SMC

    ファインロック シリンダ(CDLJ2F16-~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)16
  • ファインロックシリンダ CDLJ2F16 SMC

    ファインロックシリンダ CDLJ2F16

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)16
  • CD Series(CDJ2F16-60) SMC

    CD Series(CDJ2F16-60)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16) SMC

    CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5F16SV SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5F16SV

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
関連キーワード
...