曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F16-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F16-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.07~1.0
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613535CDQ2F16-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
6,110
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331656CDQ2F16-10DCMZ-A73L10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331665CDQ2F16-10DCMZ-A93VL10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,840
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331674CDQ2F16-10DCMZ-M9BVL10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331683CDQ2F16-15DCMZ-A73L15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331692CDQ2F16-15DCMZ-A93VL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331701CDQ2F16-15DCMZ-M9B15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331717CDQ2F16-15DCZ-A73L15ラバークッション
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331726CDQ2F16-15DCZ-A93VL15ラバークッション
11,060
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331735CDQ2F16-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,480
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331744CDQ2F16-20DCMZ-A73L20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331753CDQ2F16-20DCMZ-A93VL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,210
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331762CDQ2F16-20DCMZ-F7BAVL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331771CDQ2F16-20DCMZ-M9BAVL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331787CDQ2F16-20DCMZ-M9BL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331796CDQ2F16-20DCZ20ラバークッション
7,210
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331805CDQ2F16-20DCZ-A7320ラバークッション
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331814CDQ2F16-20DCZ-A93V20ラバークッション
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331823CDQ2F16-25DCMZ-A7325ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331832CDQ2F16-25DCMZ-A93V25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331841CDQ2F16-25DCMZ-F7BVL25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331857CDQ2F16-25DCMZ-M9BVL25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34331866CDQ2F16-25DCZ25ラバークッション
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34331875CDQ2F16-25DCZ-F7BWV25ラバークッション
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34331884CDQ2F16-25DCZ-J79WL25ラバークッション
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34331893CDQ2F16-25DCZ-M9BWL25ラバークッション
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34331902CDQ2F16-25DCZ-M9BWV25ラバークッション
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34331911CDQ2F16-30DCMZ-J79WL30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34331927CDQ2F16-30DCMZ-M9BWL30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34331936CDQ2F16-30DCZ30ラバークッション
7,430
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする