カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,344)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(14)
  • Kawasaki(2,813)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,596)
  • MAZDA(マツダ)(2,044)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,957)
  • ホンダ(1,176)
  • BIGM(丸山製作所)(613)
  • 長野計器(546)
  • Panasonic(パナソニック)(513)
  • ニッサン(424)
  • メディアカバーマーケット(364)
  • MICROCHIP(342)
  • コガネイ(282)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(268)
  • CKD(263)
  • トヨタ(257)
  • エスコ(254)
  • イトーキ(205)
  • イマオコーポレーション(192)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-8」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-F8 SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-F8

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズF8 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズF8

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-8~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-8~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-8~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-8~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-8~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-8~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-8~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-8~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-8~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-8~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-8~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-8~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • KQ2F - メスユニオン(KQ2F08) SMC

    KQ2F - メスユニオン(KQ2F08)

    SMC
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
  • CL1F8 SMC

    CL1F8

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CD85F8) SMC

    CD Series(CD85F8)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    17日以内出荷
    磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)8
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F08 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F08

    SMC
    3,598税込3,958
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Rc
  • ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85F8 SMC

    ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85F8

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)8ストローク調整範囲(mm)20作動方式(S) 単動・押出し
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • スイッチ(D-F~) SMC

    スイッチ(D-F~)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • CD Series(CDA2F40-8) SMC

    CD Series(CDA2F40-8)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CDQ2F80-8 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F80-8

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F08 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F08

    SMC
    3,698税込4,068
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC

    オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
  • ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC

    ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
  • プロセスバルブ (VNB10~) SMC

    プロセスバルブ (VNB10~)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1パイロット方式(-) 標準タイプ
  • メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMC

    メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB4

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
  • エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ4~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
  • プロセスバルブ (VNA10~) SMC

    プロセスバルブ (VNA10~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNA1
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
  • エアスライドテーブル (MXJ6-5~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ6-5~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    ストローク(mm)5作動方式複動
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4

    SMC(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
  • エアスライドテーブル (MXJ6-1~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ6-1~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXJ8L-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ8L-~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    開閉ストローク(両側)(mm)30
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
  • MGJ - ガイドロッド一体形 SMC

    MGJ - ガイドロッド一体形

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXJ8-1~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ8-1~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)4
...