取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) M5×0.8
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) M5×0.8
軸受種類(L) ボールブッシュ
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(TN) NPT
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(TF) G
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(TN) NPT
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(TF) G
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動片ロッド
1個
¥93,980
税込¥103,378
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(TN) NPT
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(TN) NPT
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(TN) NPT
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(TN) NPT
リード線(m)(Z) 5
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(TN) NPT
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
単動・片ロッド、取付支持形式/ロッド側フランジ形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロッド側フランジ形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
作動方式複動
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
作動方式複動
仕様-
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
仕様-
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
仕様-
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
コネクタ形状-
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ