8,449件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

I Series(IR3010) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8 排気方向(2) 背面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


流量センサフローモニタ (PFM711-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3200) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM711S-~) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)


IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4 ボディサイズ3 排気方向(2) 背面排気 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 ハンドル(-)上向き 設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2 排気方向(2) 背面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ IR3000 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)








AC Series(AC20-F02) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用(連成圧用) ZSE80F SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)



CA2F Series(CA2F50) SMC CADデータあり
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

I Series(IR3020) SMC CADデータあり
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CA2F Series(CA2F80) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

CA2F Series(CA2F63) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式シール剤 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CA2F Series(CA2F40) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)


電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2914種類の商品があります)