38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDA2F80-155Z-A54L 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-155Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

CDA2F50-155Z-A34 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-155Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-155Z) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-15~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-15~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ブレーキ付ものさしくん (CE2F40-~) SMC CADデータあり
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
1個
92,980 税込102,278
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F180-~) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1F125-1~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-155Z) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-155) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
52,980 税込58,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-1 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFB~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN32) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-155Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDM2F40-155Z-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-155Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-155AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
9,298 税込10,228
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-155AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-155Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

CD Series(CDA2F50-1) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (577種類の商品があります)

CL1 Series(CDL1G~) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F20-155AZ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD Series(CDA2F80-1) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-155AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCA100C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
1個
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


JIS規格準拠油圧シリンダ  CHD2E SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2A32-15 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~DCZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)