曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCA100C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCA100C) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37082063CH2FCA100C-125A-F125(A) ロッド先端ナット付(F) ポート右 クッションバルブ上
85,840
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082072CH2FCA100C-200200(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
89,650
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082088CH2FCA100C-200A200(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
91,010
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082097CH2FCA100C-155A-F155(A) ロッド先端ナット付(F) ポート右 クッションバルブ上
91,010
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082106CH2FCA100C-195A-F195(A) ロッド先端ナット付(F) ポート右 クッションバルブ上
91,010
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082115CH2FCA100C-300300(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
99,990
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082124CH2FCA100C-500500(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
120,670
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする