チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動
クッション(A) エアクッション
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ロックの位置(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
¥26,980
税込¥29,678
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱ロンタ-ポリン
リード線(m)0.5
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) なし
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
作動方式複動
仕様-
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
コネクタ形状-
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
チューブ内径(Φmm)100
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)80
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード