CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-600KZ)
- ストローク(mm)
- 600
- クッション
- (-) エアクッション
- ジャバラ
- (K) 耐熱ロンタ-ポリン
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- リード線(m)
- 0.5
- 材質(チューブ)
- (-) アルミチューブ
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9BW
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ロッド先端金具
- (-) なし
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08




















