338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC CADデータあり
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1個
特価
159 税込175
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)



CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3LN25) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


エアスライドテーブル(MXS12-40~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)40
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)


ファインロックシリンダ CDLA2F50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-75Z) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

CD Series(CDA2F50-2) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2F80 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2F63 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-1 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1F25~) SMC CADデータあり
1個
83,980 税込92,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)



新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ロッド側フランジ形
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1939種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQG80TF) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB63TF) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB25 SMC CADデータあり
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN32) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)




CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQA63) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB32) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQA100) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQD32) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQA50) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MDBBQ32) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL32 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


CD Series(CDM2L20F) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD63 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)