シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動形
開閉ストローク(直径)(mm)20
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
作動方式複動形
全高 Max.66%削減、ワーク搬送時のモーメント軽減。各サイズ3つのストロークが選択可能。MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で高さ寸法を約1/3に縮小
使用圧力(MPa)0.1~0.7
作動方式複動形
繰返し精度(mm)±0.04
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)
給油無給油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(2.11MB)
フィンガー数2爪
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)70
・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。
・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。
・エア遮断でもワーク保持(安全対策)
作動方式複動形
作動方式複動形
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(M) 両側おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(M) 両側おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)70
1個
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
・微圧スイッチ
10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
用途微圧用
配管形式M5めねじ
使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス
単位SI単位固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)125
作動方式複動形
開閉ストローク(直径)(mm)32
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
シリーズSY5000
関連キーワード
1
2
3
4
次へ