カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オカムラ(岡村製作所)(82)
- ニッセイ(27)
- Texas Instruments(22)
- イスカル(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- NTB(12)
- AVS Romer(9)
- オンダ製作所(7)
- ParkerTAIYO(6)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(4)
- 京セラ(4)
- CKD(4)
- 三木プーリ(4)
- 南国フレキ工業(4)
- CF POSH(4)
- ラムマウント(4)
- MDF(エムディーエフ)(4)
- ブランドをもっと見る
「ff-08」の検索結果

メスユニオン (KFF~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオンねじの種類Rc
真空パッド ZPR25
SMC¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
真空パッド (ZPR50~)
SMC¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1FF80)
SMC¥53,980税込¥59,3781個15日以内出荷ストローク(mm)175クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2FF80
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2FF80)
SMC¥75,980税込¥83,5781個15日以内出荷ストローク(mm)300クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2FF80)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2FF80
SMC¥69,980税込¥76,9781個30日以内出荷ストローク(mm)250ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2FF80TN)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2FF80TF)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TF) G
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2FF80)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2FF80TN)
SMC¥64,980税込¥71,4781個30日以内出荷ストローク(mm)1700クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT