カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 明工社(55)
- ワルター(27)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- HAKKO(白光)(19)
- FMバルブ製作所(18)
- タンガロイ(15)
- ノーブランド(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- オーム電機(12)
- MAGIQ(東京堂)(12)
- CKD(9)
- SIEMENS(9)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- ボウエキ(BOUEKI)(8)
- KENWOOD(7)
- TDT(田野井)(6)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(5)
- アウス(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「fm20」の検索結果

AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメント
SMC¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から13日以内出荷フィルタの交換用エレメント(クリーン用)種類エレメントアセンブリ
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位【製品の単位表記】MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
25A-AFM20-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷仕様取付オプション:なしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa、℃
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥7,498税込¥8,2481個10日以内出荷ボディサイズ20ねじRc管接続口径1/4ブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/8流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,598税込¥6,1581個10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
MG Series(MGPL20TFM)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,798税込¥4,1781個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/8流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥4,198税込¥4,6181個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25TFM
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40TFM
SMC¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)40軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,598税込¥6,1581個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥7,898税込¥8,6881個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,698税込¥4,0681個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
MG Series(MGPM25TFM)
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥7,798税込¥8,5781個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースナイロンケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFM
SMC¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から15日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
VP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個21日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様ロングケース対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB5
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB63R)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63材質(シール)(R) NBR作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(-) Rc
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB25H)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ