499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
889 税込978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)


レジューサ KQG2R SMC CADデータあり
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


KQG2R03-07 KQG2R (インチ) - レジューサ(KQG2R03) SMC CADデータあり
1個
989 税込1,088
4日以内出荷


AC_B-A - エアフィルタ + レギュレータ(AC10B) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AC Series(AC10A) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CQ2G80R-50DMZ-XC6 CQ Series(CQ2G80R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類(-) Rc
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷

CD Series(CDM2G32R) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CDM2G20R-125Z-M9BAL-XC6 CD Series(CDM2G20R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
16,980 税込18,678
28日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2G25R-330AZ CM Series(CM2G25R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)330 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

CD Series(CDM2G25R) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD Series(CDM2G40R) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6192種類の商品があります)


AC Series(AC30A-F03D) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

AC Series(AC20A) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

AC Series(AC40A-N02) SMC CADデータあり
管接続口径1/4 ねじの種類NPT 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 排気機構リリーフタイプ
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AC Series(AC40A-N06) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4728種類の商品があります)


AC Series(AC30A-N03D) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6192種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2G80R SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2G63R SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
20,980 税込23,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2G50R SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2G40R SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関連キーワード