47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2GH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130B) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
用途二次電池対応 コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.53MB) 取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ) ケーブル長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.53MB) 取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。<FA環境における通信の安定性を実現>。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減
仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル) チャンネル数5~75chまたは15~79ch コネクタM12 プロトコルEtherCAT 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(17.53MB) 取扱説明書取扱説明書(5.54MB)
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH221A SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH330A SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH222A SMC CADデータあり
ポート数2 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(A) NBR ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH121B SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc シリーズ(1) SGH100 材質(シール)(B) FKM 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
56,980 税込62,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGH221B-7015Y-5TZ-B クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH221B SMC CADデータあり
ポート数2ポート 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(T) コンジットターミナル シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(B) FKM ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 コネクタ取出方向(-B) 左側取付
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

SGH122A-7010Y-1WZ クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH122A SMC CADデータあり
ポート数2 定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様) シリーズ(1) SGH100 材質(シール)(A) NBR ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH233A SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(A) NBR ブラケット(-) ブラケットなし 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGH222B-7015Y-5DO-B1 クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH222B SMC CADデータあり
ポート数2 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルコネクタなし シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(B) FKM ブラケット(B1) ブラケット左側取付 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH330B SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 シリーズ(3) SGH300 材質(シール)(B) FKM ブラケット(-) ブラケットなし 弁形式(0) 3ポート マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH422A) SMC CADデータあり
シリーズ(4) SGH400 材質(シール)(A) NBR 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH430A SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121B) SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH233B) SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGH200 ポート数3 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH230A SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH222A) SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221A) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH421B SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) シリーズ(4) SGH400 材質(シール)(B) FKM ブラケット(B1) ブラケット左側取付 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH233B SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(B) FKM ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGH133A-7010Y-1WS-B1 クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH133A SMC CADデータあり
ポート数2ポート 定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様) シリーズ(1) SGH100 使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7 材質(シール)(A) NBR ブラケット(B1) ブラケット左側取付 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH130B SMC CADデータあり
シリーズ(1) SGH100 材質(シール)(B) FKM ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(0) 3ポート マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH230B) SMC CADデータあり
ポート数3 シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(0) 3ポート マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH230B SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH421B) SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH421A) SMC CADデータあり
シリーズ(4) SGH400 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH333A) SMC CADデータあり
ポート数3 シリーズ(3) SGH300 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH321A) SMC CADデータあり
シリーズ(3) SGH300 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH330A) SMC CADデータあり
シリーズ(3) SGH300 ポート数3 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(0) 3ポート マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130A) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH222B) SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(B) FKM ねじの種類(-) Rc 使用流体クーラント(水は使用できません) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221B) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH133A) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430A) SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH230A) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430B) SMC CADデータあり
ポート数3 シリーズ(4) SGH400 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(0) 3ポート マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
96,980 税込106,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード