カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,638)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(52)
- GENTOS(42)
- MAZDA(マツダ)(81)
- REGZA(54)
- エスコ(47)
- オカムラ(岡村製作所)(168)
- コガネイ(339)
- スズキ(146)
- ゼノア(109)
- タカギ(147)
- ナブテスコサービス(65)
- ニッサン(203)
- パナソニックコネクト(52)
- ホンダ(2,683)
- マキタ(167)
- メディアカバーマーケット(422)
- 住友電工ハードメタル(48)
- 雅(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)

GZ46 - 真空用圧力計
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から19日以内出荷真空用圧力計 圧力レンジ:-100~200kPaアタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)負圧側圧力単位kPa
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5GZ)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5GZ)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個11日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4GZ)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類NPT使用流体空気スレッド(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-2GZ)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(2) AC200使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6GZ)
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3GZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GZ)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5GZ)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4GZ)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234GZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷リード線取出方法(T) コンジットターミナル付ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC230(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344GZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類(N) NPTブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330GZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3220GZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ポート数3管接続口径NPT3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322GZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ポート数3管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244GZ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷ポート数3定格電圧(V)DC24弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124GZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷リード線取出方法(TL) コンジットターミナル・ランプ付ポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114GZ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rc弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334GZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132GZ
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3240GZ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ポート数3管接続口径NPT3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134GZ
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3120GZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・水
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GZ2GZ
SMC¥9,898税込¥10,8881個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(G) C37口径3/8
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2121GZ
SMC¥5,598税込¥6,1581個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体水追記号(Z) 禁油仕様
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260GZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS接続口径(04) 1/2リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体空気・水追記号(Z) 禁油仕様
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3GZ1)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2350GZ
SMC¥9,798税込¥10,7781個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS接続口径(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体空気・水追記号(Z) 禁油仕様
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2130GZ
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体空気・水追記号(Z) 禁油仕様
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2330GZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(N) NPTブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体空気・水追記号(Z) 禁油仕様
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5GZ1)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4GZ1)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら