SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GZ)
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43135076
SY3120-5GZ-M5-F1-Q
CADデータダウンロード
-
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(F1) フートブラケット付
(Q) CE対応品
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135085
SY3120-5GZ-N7
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135094
SY3120-5GZ-N3-F1
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
(F1) フートブラケット付
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135103
SY3120-5GZ-N3-F2
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
(F2) サイドブラケット付
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください