73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)



CD Series(CDM2HB40) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (1746種類の商品があります)

エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V) コントローラ取付方法コントローラ一体型
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9824種類の商品があります)

エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V) コントローラ取付方法コントローラー体型
1個
119,800 税込131,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3455種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
8,798 税込9,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
8,598 税込9,458
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB40-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,998 税込8,798
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
8,898 税込9,788
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM Series(CM2HB40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
7,998 税込8,798
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-6~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WHB40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,798 税込9,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

CM2HB40-100JZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HB40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,398 税込9,238
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

CDM2WHB40-115Z CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHB40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)115 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB40-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ SMC 動画あり
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB) 取扱説明書取扱説明書(3.07MB) モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1440種類の商品があります)


・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32 電源電圧(V)DC24±10% 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
特価
84,980 税込93,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4161種類の商品があります)

CDM2WHB40-200Z-M9N 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WHB40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)200 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷

CLM2HB40-300-D CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2HB40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック ストローク(mm)300 タイプ(H) エアハイドロタイプ ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
42,980 税込47,278
20日以内出荷

CDLM2HB40-200-D CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック ストローク(mm)200 タイプ(H) エアハイドロタイプ ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷

ファインロックシリンダ (CDLM2H~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
37,980 税込41,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ファインロック シリンダ CDLM2HB40 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
1個
43,980 税込48,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ16 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)


JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HB SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(H) ステンレス 14 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HB~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

CH2HB40C-100A JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB40C SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(H) ステンレス:14MPa ロッド先端金具(A) ナット付 ロッド径の寸法系列(C) C系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB40B SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(H) ステンレス:14MPa ロッド径の寸法系列(B) B系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HB40B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(H) ステンレス 14 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 CHD2HB SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
24,980 税込27,478
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HB~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
23,980 税込26,378
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷