8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ものさしくん (CE1F32-125~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ものさしくん (CE1F20-125~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

ものさしくん (CE1F12-125~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ものさしくん (CE1F40-125~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

CD Series(CDQ2F100) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F63-~DCZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F63-125DCMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F50-125DCMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

関連カテゴリ