型式LMU100・LMU200
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
形状ブッシュタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
シール付(標準)
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
大きなバルブ容量
クラッキング圧力:0.02MPa
豊富な機種
形状ユニオンストレート
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)0.005
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
関連キーワード