カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(509)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(422)
  • オカムラ(岡村製作所)(264)
  • MAZDA(マツダ)(168)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • トヨタ(96)
  • Panasonic(パナソニック)(86)
  • HARWIN(75)
  • イマオコーポレーション(45)
  • スバル(45)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • ニッサン(37)
  • 住友重機械工業(28)
  • エスコ(27)
  • スリーピース(23)
  • ヨシカワ(20)
  • スズキ(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • 渡辺電機工業(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-33」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDG1BA32-80J+33JZ) SMCCD Series(CDG1BA32-80J+33JZ)SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)80ストロークB(mm)33
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SJ336 SMCSJ336SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数4使用流体空気
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置クローズドセンタ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSJ~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式3位置クローズドセンタ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-32D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-32DSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
平行開閉形エアチャック MHSJ3 SMC平行開閉形エアチャック MHSJ3SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・ダストカバー ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360)SMC
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
MHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付 SMCMHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付(MHSJ3) SMCMHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付(MHSJ3)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHSHJ SMC平行開閉形エアチャック MHSHJSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール(MHSHJ3) SMCMHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール(MHSHJ3)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール SMCMHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホールSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ3~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ3~)SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
平行開閉形エアチャック/3爪:スルーホール MHSH3シリーズ MHSHJ3 SMC平行開閉形エアチャック/3爪:スルーホール MHSH3シリーズ MHSHJ3SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3330T) SMCSYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3330T)SMC
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数4使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式3位置クローズドセンタ
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3340) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3340)SMC
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3333 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3333SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数4ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式3位置クローズドセンタ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタポート数4使用流体空気
その他(VV5J3-3~) SMCその他(VV5J3-3~)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
シリーズVJ3000
SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3333) SMCSYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3333)SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数4使用流体空気コイル(-) 標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)使用流体空気
...