曜日別特売

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3333)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3333) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
4
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
内容量
1個
全11種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
11種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43323823SYJ3333-5LOD(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323832SYJ3333-5GZ(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323848SYJ3333-5LD(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323857SYJ3333-5LO-Q(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323866SYJ3333-3LZ(3) 110 AC [115 AC](L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323875SYJ3333-6LOU(6) DC12(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323884SYJ3333-5LNU(5) DC24(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323893SYJ3333-5MU(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323902SYJ3333-6LZD-Q(6) DC12(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323918SYJ3333-5LUD(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323927SYJ3333-5MZD-Q(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする