SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用流体
空気
内容量
1個
全8種類を絞り込む
リード線取出方法
選択してください
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ300mm
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27967222
SYJ3340-2G
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967231
SYJ3340-2G-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967247
SYJ3340-2GZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967256
SYJ3340-2GZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967265
SYJ3340-2GZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967274
SYJ3340-2M
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967283
SYJ3340-2M-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27967292
SYJ3340-2MZ
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください