カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- イトーキ(76)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(26)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- ニッサン(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- JAE(日本航空電子工業)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- ALBA(アルバ)(6)
- omron(オムロン)(5)
- GIKEN(川口技研)(5)
- ホンダ(4)
- エスコ(3)
- KITACO(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- Vesrah(3)
- エビス(水平器)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「jl04」の検索結果
特価

AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series
SMC¥22,980~税込¥25,278~1台21日以内出荷圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応