曜日別特売

AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ - SMC

●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全1008種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
ブラケット
1008種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85485027AFM40-02-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥5,450
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
85485036AFM40-02-R-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥5,450
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485045AFM40-02-J-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥5,630
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485061AFM40-02-JR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥5,630
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485070AFM40-02-W-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥5,630
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485079AFM40-02-RW-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥5,630
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485097AFM40-02-L-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥7,820
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485115AFM40-02-LR-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥7,820
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485140AFM40-02-JL-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥8,000
¥7,298
¥8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485219AFM40-02-JLR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥8,000
¥7,298
¥8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485237AFM40-02-LW-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥8,000
¥7,298
¥8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485255AFM40-02-LRW-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥8,000
¥7,298
¥8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485280AFM40-02-2-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥6,170
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485298AFM40-02-2R-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥6,170
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485316AFM40-02-2J-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥6,350
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485341AFM40-02-2JR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥6,350
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485359AFM40-02-2L-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥8,540
¥7,698
¥8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485368AFM40-02-2LR-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥8,540
¥7,698
¥8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485386AFM40-02-2JL-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥8,720
¥7,898
¥8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485411AFM40-02-2JLR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥8,720
¥7,898
¥8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485429AFM40-02-6-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥6,060
¥5,498
¥6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485447AFM40-02-6R-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥6,060
¥5,498
¥6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485465AFM40-02-6J-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥6,240
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485490AFM40-02-6JR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥6,240
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485508AFM40-02-6W-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥6,240
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485526AFM40-02-6RW-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥6,240
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485551AFM40-02-6L-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥8,430
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485630AFM40-02-6LR-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥8,430
¥7,598
¥8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485648AFM40-02-6JL-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥8,610
¥7,798
¥8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485666AFM40-02-6JLR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥8,610
¥7,798
¥8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485691AFM40-02-6LW-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥8,610
¥7,798
¥8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485709AFM40-02-6LRW-D1/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥8,610
¥7,798
¥8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485727AFM40-02-8-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥8,150
¥7,398
¥8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485745AFM40-02-8R-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥8,150
¥7,398
¥8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485770AFM40-02-8J-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥8,330
¥7,498
¥8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485788AFM40-02-8JR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥8,330
¥7,498
¥8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485797AFM40-02-8L-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥10,520
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485806AFM40-02-8LR-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥10,520
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485815AFM40-02-8JL-D1/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥10,700
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485831AFM40-02-8JLR-D1/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥10,700
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485840AFM40-02C-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485849AFM40-02C-R-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485858AFM40-02C-L-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥12,330
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485867AFM40-02C-LR-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥12,330
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485885AFM40-02C-2-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥10,680
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485910AFM40-02C-2R-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥10,680
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485928AFM40-02C-2L-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥13,050
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485946AFM40-02C-2LR-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥13,050
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485971AFM40-02C-6-D1/4Rcなしドレンコック付左→右
¥10,570
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
85485989AFM40-02C-6R-D1/4Rcなしドレンコック付右→左
¥10,570
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする