182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,398 税込9,238
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,298 税込9,128
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)



CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC25) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KC25 SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KC25 SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式1山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
6,526 税込7,179
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式1山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
6,526 税込7,179
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KC20 SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式1山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
6,897 税込7,587
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式1山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
6,526 税込7,179
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KC20 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式1山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
6,897 税込7,587
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式1山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
6,897 税込7,587
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式1山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
6,833 税込7,516
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)


ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式1山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
7,218 税込7,940
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式1山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
6,833 税込7,516
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KC~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式1山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
7,218 税込7,940
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式1山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
6,833 税込7,516
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式1山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
7,218 税込7,940
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCUKC) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2KC SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
18,980 税込20,878
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CM2K-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無 ・新しくロッド回り止め形単動がCM2Kシリーズ追加されました ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,498 税込8,248
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


CVM3KC25F-50T-1L CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KC25F) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式(T) 単動 引込み形 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

バルブ付エアシリンダ CVM3k SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

CVM3KC20-50S-2G CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KC20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式(S) 単動 押出し リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC2~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

CVM5KC20-25-15DZ CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KC20) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式複動 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) ポートねじの種類(-) Rc 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁(1) 2位置シングル 電磁弁電圧(V)(5) DC24
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK) SMC CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)


真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC20 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)