カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(445)
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(185)
- Panasonic(パナソニック)(736)
- PROST's(1,035)
- RS PRO(166)
- TRUSCO(598)
- YAMAZEN(山善)(160)
- アイリスオーヤマ(305)
- アズワン(250)
- イトーキ(972)
- エスケー化研(201)
- エスコ(755)
- サンワサプライ(165)
- スバル(206)
- ニッぺ(日本ペイント)(321)
- ニツコー熔材工業(164)
- ホンダ(564)
- ロックペイント(172)
- 山崎実業(433)
- 神戸製鋼(177)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「kg-1」の検索結果
特価

角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KG100
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKG~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
ロータリクランプシリンダ(MKG16-~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
ロータリクランプシリンダ(MKG12-~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) Mねじ
ロータリクランプシリンダ MKG16
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から4日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
ロータリクランプシリンダ MKG12
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) Mねじ
KGE用 管用ナット
SMC¥489~税込¥538~1袋(2個)9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。形状ナット
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG16
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKG1~)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKG12)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A63-73)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ストローク(mm)73タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
クランプシリンダ (CKG1A50-30~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
クランプシリンダ (CKG1A40-8~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1B50-25)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)25タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A63-55)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ストローク(mm)55タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A50-95)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ストローク(mm)95タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A50-73)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)73タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
クランプシリンダ (CKG1A63-90~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
クランプシリンダ (CKG1A40-01~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。チューブ内径(Φmm)40
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A63-35)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ストローク(mm)35タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A40-20)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)20タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
クランプシリンダ (CKG1A63-30~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG12
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...