薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG12

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG12 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53295383CDQSKG12-20D-M9NL(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し20
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295392CDQSKG12-20DM-M9BW(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し20
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295401CDQSKG12-25DM-M9BW(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し25
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53295417CDQSKG12-30DM-M9NL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し30
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295426CDQSKG12-30DM-M9NWL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し30
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする