カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- シライ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SK11(2)
- ELPA(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「kq 2 t 06」の検索結果
特価

チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(5個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T-X35
SMC¥499税込¥5491個当日出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。形状両口チーズユニオン使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)3日以内出荷から18日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) インチサイズ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥408~税込¥449~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ
SMC¥6,698~税込¥7,368~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径同径チューブねじの種類NPT使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) インチサイズ
SMC¥5,198~税込¥5,718~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)