カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
絞り込み
ブランド
- SMC
- パナソニックコネクト(109)
- ホンダ(55)
- THK(30)
- KITO(キトー)(21)
- エスコ(15)
- MAZDA(マツダ)(15)
- MICROCHIP(12)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(12)
- サンワサプライ(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 日野自動車(9)
- イスカル(8)
- ミヤコ(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- オリエンタルモーター(5)
- カネテック(5)
- コンドーテック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kr-02」の検索結果

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2250KR)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(-) なし
VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から21日以内出荷●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ用途モジュラタイプ、一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215KR)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし切換方式(1) N.C. メタルシール規格(-) なしポート数3管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322KR)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷切換方式(2) N.O. メタルシール規格(-) なしポート数3ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312KR)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(1) N.C. メタルシール規格(-) なしポート数3管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212KR)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
プラグインユニット (VV5Q11-13~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150KR
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ2250~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
V Series(VQZ3150KR)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個9日以内出荷切換方式(1)2位置シングルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ325KR)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(2) N.O. メタルシール規格(-) なしポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
V Series(VQZ3250KR)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
V Series(VQZ3220KR)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q)CE対応
V Series(VQZ3120KR)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷切換方式(1)2位置シングルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ225KR
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(2) N.O. メタルシールポート数3管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120KR
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(02) Rc 1/4シール方式(0) メタルシールねじの種類(F) G使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q) CE対応品
V Series(VQZ3420KR)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし切換方式(4)3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0)メタルシールねじの種類(F)G使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q)CE対応ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4