SMC
V Series(VQZ3420KR)
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
ねじの種類
(F)G
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(KR)高圧・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43754488
VQZ3420KR-5YO1-02F-Q
CADデータダウンロード
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください