SMC
V Series(VQZ3220KR)
切換方式
(2)2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(KR)高圧・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43746562
VQZ3220KR-5YO1-02F-Q
CADデータダウンロード
(F)G
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
【A・B】(02)Rc1/4
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43746578
VQZ3220KR-5YO1-02-Q
CADデータダウンロード
(-)Rc
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
【A・B】(02)Rc1/4
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43746587
VQZ3220KR-5M1-C6-Q
CADデータダウンロード
(-)Rc
(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください