242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY5101KT-5NZ1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101KT SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷


VF5344KT-5TZ1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5344KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

VF5420KT-5LZ1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7301KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3240KT SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540KT SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) ポート接続口径(-) サブプレートなし
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SY7101KT-5ZE1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

SY5201KT-5ZD1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(2) 2位置ダブル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

SY3201KT-5ZE1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(2) 2位置ダブル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133KT SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm) コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 バルブ配管種類(0) ベース配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向(-) 横配管形 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340KT SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CA2KT50-115 CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KT50) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

SY3101KT-5NZ1-W4-01-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101KT SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(1) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm) コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 バルブ配管種類(0) ベース配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向(-) 横配管形 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

SY3301KT-5ZF1-K-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3301KT SMC CADデータあり
取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(F) スライド形ロック式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5320KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MBKT50) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KT~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具センタトラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SY520 SMC CADデータあり
1個
特価
8,790 税込9,669
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

CV3KT50-100-1 CV Series(CV3KT50) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)100 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット クッション(-) 両側クッション付 バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
28,980 税込31,878
26日以内出荷

VF5223KT-5DZ1-02F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5223KT SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類(F) G 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

VF5120KT-5TZE1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3131KT-5Z1-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3131KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

VF5544KT-5GZ1-03 VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF5544KT) SMC CADデータあり
リード線取出方法(G) グロメット 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径サブプレート:(03) 3/8 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K)高圧タイプ(1MPa) 使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1) ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 リード線長さ(mm)300 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル節電回路付 圧力(MPa)1.0(高圧)
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220KT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(02) 1/4 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3440KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VF3233KT-5MZ1-01 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233KT SMC CADデータあり
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 管接続口径(01) 1/8 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5420KT) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VF5523KT-5DZ1-02N VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5523KT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(N) NPT 管接続口径A、Bポート:(02) 1/4 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 仕様IP65対応可 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444KT SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C96KT50-136C ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KT50 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷


エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KT SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223KT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5201KT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード