カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(40)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- ハスクバーナ(7)
- サカエ(6)
- 常磐精工(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- PROST's(5)
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- カリタ(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- オレゴン(OREGON)(3)
- KVK(2)
- イトーキ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 積水樹脂プラメタル(2)
- ビシャモン(1)
- 東洋リントフリー(1)
- ブランドをもっと見る
「kwf」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2KWF40
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2KWF50
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2KWF63
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CQ2KWF63)
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CQ2KWF50)
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CQ2KWF40)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWF40)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWF50)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CQ2KWF40TN)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPT
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWF63)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・両ロッド CQ2KWシリーズ CDQ2KWF63
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWF63TN)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWF40TN)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWF40F)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形オートスイッチ種類A93
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・両ロッド CQ2KWシリーズ CDQ2KWF50
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・両ロッド CQ2KWシリーズ CDQ2KWF40
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWF40)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWF25)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CDM2KWF20
SMC¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWF20)
SMC¥9,998税込¥10,9981個27日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWF50)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CA2KWF63)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CA2KWF63
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)125クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CA2KWF50)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド MB1KW-Zシリーズ MB1KWF32
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWF63)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWF40)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CDA2KWF63
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線長さ(mm)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CDA2KWF50
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CDA2KWF40
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWF32)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KW~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKWF12
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSKW/CDQSKW - ロッド回り止め形/複動:両ロッド(CDQSKWF16)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSKW/CDQSKW - ロッド回り止め形/複動:両ロッド(CDQSKWF20)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKWF16
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSKW/CDQSKW - ロッド回り止め形/複動:両ロッド(CDQSKWF12)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ストローク(mm)25ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~63~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面