曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2KWF40

薄形シリンダ CDQ2KWF40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWF40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWF40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWF40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWF40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWF40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWF40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095551CDQ2KWF40-100DMZ100
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095567CDQ2KWF40-100DZ-BQ100
20,960
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095576CDQ2KWF40-40DZ-M9BV40
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095585CDQ2KWF40-50DZ-A73HL50
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095594CDQ2KWF40-75DMZ-M9BV75
26,460
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095603CDQ2KWF40-75DZ75
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする