SMC
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWF40F)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
45
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
A93
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36299908
CDQ2KWF40F-45DMZ-A93S
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
21,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36299917
CDQ2KWF40F-45DMZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
23,430
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください