薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・両ロッド CQ2KWシリーズ CDQ2KWF50

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・両ロッド CQ2KWシリーズ CDQ2KWF50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21055397CDQ2KWF50-20DMZ-M9BW20(M) ロッド先端おねじ
29,480
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21055406CDQ2KWF50-30DMZ30(M) ロッド先端おねじ
23,760
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21055415CDQ2KWF50-75DZ-M9B75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする